ANKE Rollcontainer; Serie V 660; Modell 56 V; 660 x 615 x 750 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Wanne mit Antirutschmatte; Rollen müssen vom Endkunden montiert werden; 4 Schubladen 60, 120, 150, 210 mm FH
Ein aussergewöhnliches Möbelstück, das polyfunktional ideal als Stauraum, zusätzliche Ablagefläche oder kurzerhand als unkomplizierter Arbeitsplatz zu Hause dienen kann. Der Multicontainer ist im G...
Rollcontainer Höhe x Breite x Tiefe 580 x 420 x 560 mm Konstruktion aus Spanplatte 1 HR-Auszüge Auszüge 80 % verschließbar mit Zentralverschluss Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in...
ANKE Rollcontainer; Serie V 660; Modell 72 V; 660 x 615 x 930 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Wanne mit Antirutschmatte; Rollen müssen vom Endkunden montiert werden; 4 Schubladen 90, 90, 180, 360 mm FH
Rollcontainer · Stabiles, verschweißtes Gehäuse aus wiederverwertbarem Stahl · Hochwertige Einbrennlackierung · Container sind gegen Kippen nach vorne gesichert · Schubladen serienmäßig mit soft-cl...
Ein aussergewöhnliches Möbelstück, das polyfunktional ideal als Stauraum, zusätzliche Ablagefläche oder kurzerhand als unkomplizierter Arbeitsplatz zu Hause dienen kann. Der Multicontainer ist im G...
Rollcontainer Höhe x Breite x Tiefe 580 x 420 x 560 mm Konstruktion aus Spanplatte 1 HR-Auszüge Auszüge 80 % verschließbar mit Zentralverschluss Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in...
ANKE Rollcontainer; Serie V 660; Modell 73 V; 660 x 615 x 930 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Wanne mit Antirutschmatte; Rollen müssen vom Endkunden montiert werden; 4 Schubladen 150, 150, 180, 240 mm FH
Rollcontainer Note NWA aus Stahl präzisionsgefertigt aus einem Korpus ohne sichtbare Schweißnähte oder Verbindungen multifunktional einsetzbar umfangreiches Zubehör optional erhältlich Auszug: Mate...
Das Komplettangebot Bexxstar besteht aus einem 1600 mm breiten Schreibtisch mit Rundrohrfüssen und einem Rollcontainer. Schäfer Shop bietet Ihnen dieses Komplettangebot Bexxstar in verschiedenen De...
Rollcontainer Höhe x Breite x Tiefe 580 x 420 x 560 mm Konstruktion aus Spanplatte 1 HR-Auszüge Auszüge 80 % verschließbar mit Zentralverschluss Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in...