| |
|
| Artikel-Nr.: CUAZP-54210-0030|S10076 Herst.-Nr.: 54210-0030|S10076 EAN/GTIN: 4065714478176 |
| |
|
| | |
| Stahl-Rollcontainer Small Asisto, schlanker Korpus für mehr Beinfreiheit, aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, Schubladen voll ausziehbar, auf langlebigen 2-fach Präzisions- Teleskopschienen inkl. End-Selbst-Einzug, mobil auf vier Lenkrollen, die vorderen feststellbar, oben Materialauszug, darunter 3 Schubladen für Büromaterial (3/3/3 HE) mit Traglast 18 Kg je Schublade, optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugssperre, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 1 Seitenwände körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten, 1 Maße (H x B x T): 570 x 330 x 800 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 5010 Enzianblau, Abdeckplatte HPL (Vollkern): Dekor Silbergrau Weitere Informationen: | | Höhe: | 570 mm | Breite: | 330 mm | 330 | Tiefe: | 800 mm | 800 | Gewicht: | 34 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 5010 Enzianblau | Dekor DBS: | Dekor Silbergrau | Verschluss: | Zylinderschloss | Wechselkern: | Ja | Anzahl Schlüssel: | 2 Stück | EAN Code: | 4065714478176 | Hersteller-Name: | C+P Möbelsysteme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bürorollcontainer lichtgrau 800 mm tief, bürorollcontainer lichtgrau, c+p möbelsysteme bürorollcontainer, Beistellcontainer, Sitzcontainer, CaGrady, CaGradys, CaGradies, Schreibtischcontainer, Aktencontainer, Bürocontainer, SchubladencaGrady, SchubladencaGradys, SchubladencaGradies, Rollcontainer mit Schubladen, CaGrady mit Schubladen, CaGradys mit Schubladen, CaGradies mit Schubladen, Stahlcontainer, CaGrady Stahl, Metallcontainer, Rollcontainer Metall, CaGrady Metall |
| | |
| |