Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwanne,f. Schreibtisch,B 1200-2000mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157683
157683
Artikel-Nr.:
     827-157683
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNI KK R 00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch Kabelführung
Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal
Schreibtisch-Kabelkorb
Schreibtischkabelwanne
Kabelwanne für Schreibtisch
  • Breite 1200 - 2000 mm
  • Ausziehbar
  • In weiß

Suchbegriffe:
Büro-Möbel, Schreibtisch, Büro-Möbelsystem, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtischblende, Kabelkanal, Schreibtischausstattung, Schreibtischzubehör, Kabelmanagement, Kabelorganisation

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Elektroausstattungstyp:
Kabelwanne
für Tischtyp:
Schreibtisch
Breite:
1200-2000 mm
Tischzubehör Funktion:
Ausziehbar
Farbe:
weiß
Gewicht:
1.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischkabelwanne, schreibtisch kabelführung weiß, schreibtisch kabelführung, Büro-Möbel, Schreibtisch, Büro-Möbelsystem, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Schreibtischblende, Kabelkanal, Schreibtischausstattung, Schreibtischzubehör, Kabelmanagement, Kabelorganisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.