Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal für Tische B2000mm abklappbar 1600x80/100x160mm sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelkanal für Tische B2000mm abklappbar 1600x80/100x160mm sw
Artikel-Nr.:
     1375-810065890
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     810065890
EAN/GTIN:
     4003969136670
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Beidseitig abklappbarer Kabelkanal in der Höhe verstellbar. Mit einer Ausfräsung für 3-fach Steckerleiste.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
all in one
Maße:
1.600 x 80/100 x 160 mm (B x H x T)
Verwendung für Produkt:
Schreibtisch all in one
Produktverwendung:
Tischbreite 2.000 mm
Anordnung der Kabelzuführung:
horizontal
Material:
Metall
Farbe:
graphitschwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kabelkanal all in one
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.