Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Schreib-Maschine

  Schreib-Maschine  (6 Angebote unter 29.297.789 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schreib-Maschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Schreibbreite x
Einzugsbreite x
Bestellen
Schreibmaschine T 180 DS Plus elektrisch mit Dislplay (6 Angebote) 
Auto-Unterstreichen auch wortweise, automatischer Wagenrücklauf Fettdruck, Hoch-/ Tiefstellen, Zentrieren, links-/ rechtsbündig Einzüge und Abstände: Einzug, Tabulator, Dezimaltabulator Korrektur z...
TA Triumph-Adler
583
229 mm
330 mm
ab € 326,06*
pro Stück
 
 Stück
OLYMPIA Elektrische Schreibmaschine "Carrera de luxe" (5216415) (6 Angebote) 
OLYMPIA Elektrische Schreibmaschine "Carrera de luxe" --------------- Für den Markt: D / L / A ------------------ QWERTZ-Tastaturbelegung, Tastenzahl: 45, automatischer Papiereinzug, Typenrad mit 1...
Olympia
252651001
229 mm
330 mm
ab € 282,94*
pro Stück
 
 Stück
Schreibmaschine T 180 Plus elektrisch ohne Display (8 Angebote) 
portable Schreibmaschine Auto-Unterstreichen auch wortweise automatischer Wagenrücklauf Fettdruck, Hoch-/ Tief stellen, Zentrieren, links-/ rechtsbündig Einzüge und Abstände: Einzug, Tabulator, Dez...
TA Triumph-Adler
H8303800120
229 mm
330 mm
ab € 237,11*
pro Stück
 
 Stück
Olympia 252661001 Schreibmaschine 22,9 cm (1 Angebot) 
Sonderdruck: Fettschrift, Unterstreichen, Wortunterstreichen; - Automatischer Papiereinzug; - Suchen ohne Ersetzen; - Zentrierfunktion; - Tabulatoren: Dezimaltabulator; - Korrektureinrichtung: Lift...
Olympia
252661001
229 mm
330 mm
ab € 376,03*
pro Stück
 
 Stück
OLYMPIA Schreibmaschine Carrera de luxe MD (6 Angebote) 
Mit vielen zeitsparenden Komfortfunktionen: - Tastaturabdeckung ist gleichzeitig Papierstütze - praktische Griffmulde für komfortablen Transport - per Rahmenfunktion können vor oder nach der Textei...
Olympia
252661001
229 mm
330 mm
ab € 368,79*
pro Stück
 
 Stück
Olympia
252651001
229 mm
330 mm
ab € 286,21*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Schreib-Maschine
^

Noch nicht aus der Mode - Die Schreibmaschine

Eine Schreibmaschine ist ein mechanisches oder elektromechanisches Gerät, das die Tastatureingabe des Benutzers als Text auf Papier bringt. Die erste tatsächlich gebaute Schreibmaschine stammt aus Italien aus dem Jahr 1808. Die erste in Deutschland produzierte Schreibmaschine wurde 1882 auf den Markt gebracht.

Wie funktioniert die Schreibmaschine?

Die Schreibmaschine besteht aus einem Tastenfeld und einem mechanischen oder elektronischen Übertragungsmechanismus, der auch Speicher- und Korrekturelemente enthalten kann. Weiterhin besteht sie aus einem Ausgabegerät, das mittels Kugelkopf, Typenrad und Typenwalze den Text auf das Papier aufdruckt. Zumeist wird das Papier über Walzen zeilenweise weiterbefördert. Die waagerechte Positionierung erfolgt mit einem Wagen. Dieser Wagen verschiebt die Walze mit dem Papier nach jedem geschriebenen Buchstaben um einen Schritt nach links. Der Zeilenvorschub erfolgt durch den Bediener durch Betätigen des Zeilenvorschubhebels oder der Zeilenvorschubtaste.

Einige Herstellungsformen

Neben den für den Einsatz der Schreibmaschine wichtigen und im direkten Zusammenhang stehenden Parametern Einzugbreite bzw. Schreibbreite spielt auch die grundlegende Technologie der Schreibmaschine eine wichtige Rolle:

Zeigerschreibmaschine

Bei der Zeigerschreibmaschine wird mit einem Zeiger auf einem Index der Buchstabe ausgesucht und dann mit einer eigenen Taste oder auch einem Hebel bis zum Anschlag gebracht. Diese Art von Schreibmaschinen wurde vor allem im Privatbereich eingesetzt.

Typenhebelschreibmaschine

Diese Art der Schreibmaschine gibt es als mechanische als auch elektrische Form. Dieser Schreibmaschinentyp wird auf Grund des einfachen Aufbaus und der daraus resultierenden geringen Anschaffungskosten bis heute verwendet. Vorteil dieses Typs gegenüber der nachfolgend beschriebenene Tintenstrahldruck-Schreibmaschine ist die Möglichkeit, ein Schriftstück mit Durchschlag anzufertigen. Typenhebelschreibmaschinen benötigen zum Erzeugen des Schriftbildes ein sogenanntes Farbband, auch als Schreibmaschinenfarbband bezeichnet. Diese Verbrauchsmaterialien sind genau wie Druckerpatronen zumeist genau auf einen Gerätetyp abgestimmt, sodass bei der Auswahl die genaue Typangabe der Schreibmaschine vorliegen muss.

Tintenstrahldruck-Schreibmaschinen

Die ist eine Form der elektronischen Schreibmaschine. Typisches Merkmal ist das Tintenstrahldruckwerk, zunächst nur mit schwarzer Tinte im Angebot, später wurden auch Varianten mit mehrfarbigen Tinten entwickelt. Daraus ergeben sich für den Anwender erweiterte Möglichkeiten bei der Textgestaltung. Elektronische Schreibmaschinen besitzen zumeist einen Textspeicher, der zur Erstellung des Textes verwendet wird. Erst nach dem Abschluss der Texterstellung und der Korrektur erfolgt der Ausdruck des Textes. Evtl. vorhandene externe Speichermedien (z.B. Disketten) dienen der Archivierung von bereits erstellten Texten, Dokumenten und Anschreiben. Tintenstrahldruck-Schreibmaschinen arbeiten je nach Hersteller mit Druckerpatronen oder Druckköpfen, die speziell für das verwendete Gerät ausgesucht werden müssen.

Sie suchen mehr fürs Büro?

In unserer Kategorie Bürobedarf, speziell Bürogeräte, finden Sie weitere nützliche Artikel für das Büro, wie z.B. Aktenvernichter, Kopierer oder Laminiergerät.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.