Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLYMPIA Elektrische Schreibmaschine "Carrera de luxe" (5216415)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OLYMPIA Elektrische Schreibmaschine "Carrera de luxe" (5216415)
OLYMPIA Elektrische Schreibmaschine "Carrera de luxe" (5216415)
Artikel-Nr.:
     505-5216415
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     252651001
EAN/GTIN:
     4030152951390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreib-Maschine
Schreibmaschine
schreibmaschine olympia
schreib maschine
OLYMPIA Elektrische Schreibmaschine "Carrera de luxe"
--------------- Für den Markt: D / L / A ------------------
QWERTZ-Tastaturbelegung, Tastenzahl: 45, automatischer
Papiereinzug, Typenrad mit 100 Zeichen, Korrekturspeicher:
90 Zeichen, manuelle Korrektur, max. Papierbreite: 330 mm,
max. Schreibbreite: 229 mm,

Schreibteilungen: 10/12/15, Zeilenabstände: 1/1,5/2, Sonder-
druck: Fettschrift, Unterstreichen, Wortunterstreichen,
Maße: (B)412 x (T)375 x (H)117 mm, Gewicht: 5.400 g

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Schreibmaschinen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 259,67*
€ 310,66*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 290,95*
€ 350,13*
Frei Haus
ab € 311,31*
€ 381,48*
Frei Haus
ab € 338,26*
€ 410,93*
€ 4,95*
ab € 367,72*
€ 430,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,13*
€ 416,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,73*
€ 401,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,57*
€ 400,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 335,41*
€ 399,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,11*
€ 364,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 305,04*
€ 363,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,83*
€ 360,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,95*
€ 346,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bandermann
583
ab € 324,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.