| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104969 Herst.-Nr.: 142567 EAN/GTIN: 4100630000084 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
290.0010 L, 142567, Schraubensicherung bis M 6 hochfest, 10 ml Flasche Produkt 290 Empfohlen zum nachträglichen Sichern von Schrauben. Ideal geeignet für Stellschrauben, Schrauben an Wartungsöffnungen, Vergaserschrauben etc., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 20 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 290, 10ml, 10gr, 10g, 290 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 7,78* | € 10,54* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,80* | € 10,56* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,44* | € 11,20* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 9,04* | € 11,35* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,19* | € 11,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,78* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|