| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-261 100 110 Herst.-Nr.: 261 100 110 EAN/GTIN: 4036421261139 |
| | | |
|
| | |
| beko Allbond Schraubensicherung hochfest 10 ml gruen Anaerober Klebstoff - kraftvolle Verklebung von Schraubgewinden bis zu einer Größe von M 20 und einer max. Spaltüberbrückung von 0,15 mm
- verhindert ein Lösen z. B. durch Vibration und Stoßbelastung
- schnelle Funktionsfestigkeit
- ausgezeichnete Medien- und Wärmebeständigkeit
- entspricht den Anforderungen für den trinkwassernahen Bereich
Verarbeitungsvorteile: - anaerobe Aushärtung unter Ausschluss von Luftsauerstoff
- einfache und sichere Handhabung
- sehr gut dosierbar
Anwendungsbereiche: - einsetzbar in Industrie und Handwerk
- zur Sicherung
- Befestigung und Abdichtung von Schraubverbindungen z.B. im KFZ-Bereich, Metallbau, Werkzeugbau, Maschinen- und Motorenbau sowie Elektrobereich
Farbe: grün Technische Daten: - Basis: Dimethacrylsäureester
- Temperatur: beständig von -55° C bis +150° C
- Handfestigkeit: nach 10 bis 20 Minuten
- Endfestigkeit: nach 5 bis 10 Stunden
- Spaltüberbrückung: max. 0,15 mm
- Dichte: 1,1 g/cm³
- Viskosität: 400 - 600 mPas
- Haltbarkeit: 12 Monate
- Lagerung: bei Raumtemperatur
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Größe: | 10 ml | Farbe: | gruen | Gefahrenhinweise: | H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H335 Kann die Atemwege reizen. H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 6,70* | € 8,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,06* | € 8,32* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 6,48846* | € 8,92846* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,64885* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|