Schrägbodenregal mit 3 Fachebenen, Grundregal Lichtgrau, H/B/T 2000/1000/600 mm *Ohne Dekoration* Ein professionelle Lösung für unterschiedliche Materialbereitstellungen (Steckregal) für Ordnung au...
Produktmerkmale • 4 Ebenen aus je 1 Vorderwange, 1 Hinterwange und 9 Röllchenleisten • max. 180 kg Fachlast je Ebene • seitliche Begrenzung der Ebenen durch Tiefenriegel • Ebenen im Raster von 25 m...
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar - Aussteifung durch Längenriegel • 3 schräge Ebenen MULTIplus150 Fachböden • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • T-Profil-Rahmen mit 3 Tiefenri...
META CLIP S3 Schrägbodenregal-Anbauregal Merkmale: - zerlegte Rahmen sowie 7 Schrägböden und 1 Abdeckboden, Fachlast 200 kg - Böden werden mit je 6 Fachteilerdrähten unterteilt, steckbar im Raster ...
Schrägbodenregal FT Clip S3 GR 2000 x 1000 x 500 14° vzk kpl. ( KANBAN ) Einzeiliges Regal mit 6 Böden (230 kg Tragkraft) und mit 15 freistehende Fachteiler mit Bügel
ESD-Kanbanregal - Grundfeld Geeignet für bis zu 24 Sichtlagerkästen (186x400 mm) Höhe x Breite x Tiefe 1860 x 933 x 805 mm Feldlast 700 kg 4 Ebene(n) mit Schrägboden, ohne Abdeckboden Konstruktion ...
Kanban-Regal Doppelseitig · Lagerbestand gleitet zur Entnahmeseite (fifo-Methode) · Besonders geeignet für Kartonagen z. B. Schraubenpäckchen und Kleinteile z. B. kleine Lagerkästchen · Einfaches B...
Produktmerkmale • zur Unterteilung von MULTIplus Fachböden, 85 kg und 150 kg Beschreibung Stecksystem-Schrägbodenregale für die First in – First-out-Lagerung Die Kanban- und Schrägbodenregale von S...
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 500 kg, ideal zur Kommissionierung von Ware aus Behältern, Regalwagen sorgen für hohe Flexibilität im Kommissionierbereich, einfaches Verfahren durch Lenk- und Bockrolle...
Schrägbodenregal mit 3 Fachebenen, Grundregal Lichtgrau, H/B/T 2000/1300/600 mm *Ohne Dekoration* Ein professionelle Lösung für unterschiedliche Materialbereitstellungen (Steckregal) für Ordnung au...