Schrägbodenregal FT Clip S3 AR 2000 x 1000 x 500 14° vzk kpl. ( KANBAN ) Einzeiliges Regal mit 6 Böden (230 kg Tragkraft) und mit 15 freistehende F achteiler mit Bügel
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 500 kg, ideal zur Kommissionierung von Ware aus Behältern, Regalwagen sorgen für hohe Flexibilität im Kommissionierbereich, einfaches Verfahren durch Lenk- und Bockrolle...
Schrägbodenregal, Anbauregal mit 3 x Lagerebenen, Neigungswinkel 34° Maße in mm (BxTxH): 1310 x 535 x 2000Artikelbeschreibung: höhenverstellbare Ebenen (schraublos) Regalbodentiefe 600 mm Innenmaß ...
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar - Aussteifung durch Längenriegel • 3 schräge Ebenen MULTIplus150 Fachböden • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • T-Profil-Rahmen mit 3 Tiefenri...
Schrägbodenregal mit 3 Fachebenen, Grundregal Lichtgrau, H/B/T 2000/1300/600 mm *Ohne Dekoration* Ein professionelle Lösung für unterschiedliche Materialbereitstellungen (Steckregal) für Ordnung au...
META CLIP S3 Schrägbodenregal-Grundregal Merkmale: - zerlegte Rahmen sowie 7 Schrägböden und 1 Abdeckboden, Fachlast 200 kg - Böden werden mit je 6 Fachteilerdrähten unterteilt, steckbar im Raster ...
Das Topregal Schrägbodenregal besticht mit seiner ansprechenden Optik, der einfachen Montage und der langlebigen und stabilen Bauweise. Außerdem begeistert dieser Regaltyp durch seine Flexibilität....
Kanbanregal - Grundfeld Geeignet für bis zu 32 Sichlagerkästen oder Euroboxen (300x400 mm) Höhe x Breite x Tiefe 1860 x 1385 x 805 mm Feldlast 700 kg 4 Ebene(n) mit Schrägboden, ohne Abdeckboden Eb...
Kanban-Regal Doppelseitig · Lagerbestand gleitet zur Entnahmeseite (fifo-Methode) · Besonders geeignet für Kartonagen z. B. Schraubenpäckchen und Kleinteile z. B. kleine Lagerkästchen · Einfaches B...
Schrägbodenregal, Grundregal mit 3 x Lagerebenen, Neigungswinkel 34° Maße in mm (BxTxH): 1360 x 535 x 2000Artikelbeschreibung: höhenverstellbare Ebenen (schraublos) Regalbodentiefe 600 mm Innenmaß ...