Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, Kanbanregal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 7+1 Fachböden, mit Trenn- und Seitenführungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauregal, Kanbanregal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 7+1 Fachböden, mit Trenn- und Seitenführungen
Anbauregal, Kanbanregal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 7+1 Fachböden, mit Trenn- und Seitenführungen
Anbauregal, Kanbanregal MULTIplus150, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), verzinkt, 7+1 Fachböden, mit Trenn- und Seitenführungen
Artikel-Nr.:
     C9147-13641
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13641
EAN/GTIN:
     4004514249210
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar - Aussteifung durch Längenriegel • T-Profil-Rahmen mit 3 Tiefenriegeln und Böden verzinkt, Längenriegel RAL 7035 lichtgrau • inkl. 8 Stück MULTIplus150 Fachböden, davon 7 schräge Ebenen mit 14° Neigung und 1 gerader Abdeckboden • inkl. 5 Trennführungen, 2 Seitenführungen pro Schrägboden • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • ideal für Kunststoffbehälter, Lagersichtkästen, Kartons Beschreibung Stecksystem-Schrägbodenregale für die First in – First-out-Lagerung Die Kanban- und Schrägbodenregale von SCHULTE Lagertechnik sind der bewährte Klassiker für Warenbereitstellung im First in – First out-Verfahren. Auf den schräggestellten, verzinkten Fachböden rutschen die Lagergüter in Position, fertig zur Entnahme. Mit den MULTIplus150 Fachböden bieten unsere Kanban- und Schrägbodenregale zudem ein hervorragendes Verhältnis von Belastbarkeit und Kapazität. • ideal für „First-in-first-out“-Lager, da Lagerware auf den glatten, verzinkten Fachböden nachrutschen kann • optimale Organisation der Lagerware durch horizontal verstellbare Trennführungen (50 mm Raster) • direkter Einblick und einfacher Zugriff durch Schrägstellung der Fachböden • schneller Aufbau durch ein faches Stecken der Fachböden • vorderer Längenriegel 15 mm erhöht, verhindert das Herausfallen der Ware
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
1300.00 kg
Anzahl der Regalböden:
8.00
Art der Aussteifung:
Längenriegel 7 Ebenen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,01*
€ 434,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,61*
€ 421,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,24*
€ 402,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,80*
€ 396,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,68*
€ 363,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13640
ab € 339,15*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13660
ab € 394,52*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13650
ab € 404,43*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10367-25
ab € 2,73*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10368-25
ab € 2,78*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
10369-25
ab € 3,06*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13640-Z
ab € 40,48*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13660-Z
ab € 46,09*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13650-Z
ab € 45,51*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13800
ab € 771,91*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13814
ab € 87,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.