KNUX Wendeschneidplatte Schlichten OHC6620 ISO P Beschichtung CVD Anwendung Zum Längs-, Plandrehen und Kopierdrehen mit geringen Schnitttiefen bei mittleren Schnittbedingungen Ausführung • perfekte...
ISO-Drehwendeschneidplatte, Format Schnittwerte für P Stahl: Schnittgeschw. VC: 70–120 m/min. Vorschub fz: 0,08–0,20 mm/Z Schnitttiefe: 0,5–2,8 ap/mm Schnittwerte für M Rostfrei: Schnittgeschw. VC:...
In Verbindung mit innovativen PFERD-Werkzeugsystemen zeichnen sich die speziell entwickelten Wendeschneidplatten durch hohe Standzeit und beste Abtragsleistung aus. Wendeschneidplattensets für das ...
In Verbindung mit innovativen PFERD-Werkzeugsystemen zeichnen sich die speziell entwickelten Wendeschneidplatten durch hohe Standzeit und beste Abtragsleistung aus. Wendeschneidplattenset für High ...
CoroMill® 345 Wendeplatte zum FräsenTechnische Eigenschaften: Application Area: MU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.8 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 13 mm Einstellwinkel, Hauptschneide(...
In Verbindung mit innovativen PFERD-Werkzeugsystemen zeichnen sich die speziell entwickelten Wendeschneidplatten durch hohe Standzeit und beste Abtragsleistung aus. Wendeschneidplattensets für das ...