Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH, HM-Wendeschneidplatten für Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-22000016
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22000016
EAN/GTIN:
     4007220071182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät
In Verbindung mit innovativen PFERD-Werkzeugsystemen zeichnen sich die speziell entwickelten Wendeschneidplatten durch hohe Standzeit und beste Abtragsleistung aus. Wendeschneidplattensets für das Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH.
Weitere Informationen:
Radius:
0 mm
Ausführung:
INOX
Winkel:
45 °
Anzahl, Inhalt:
3 Stück
Ausgabename > 80 Zeichen:
Zubehör für Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH, HM-Wendeschneidplatten für Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220071182
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82090020
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
149.625 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.024 kg
SAP Länge (VE):
105 mm
SAP Breite (VE):
95 mm
SAP Höhe (VE):
15 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Wendeschneidplatten-Set EDGE FINISH
ECLASS 12.0:
21182001
ECLASS 7.0:
21182001
ECLASS 8.1:
21182001
ECLASS 9.1:
21182001
proficlass 5.0:
AAA551h002
unspsc 6.0:
21182001
ECLASS 10.1:
21182001
ECLASS 11.1:
21182001
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX)
AAO663:
4007220071182
AAO676:
22000016
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Fräs- Bohr- und Senkwerkzeuge
AAU732:
Fräs-, Bohr- und Senkwerkzeuge
AAW338:
Zubehör für Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH, HM-Wendeschneidplatten für Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.