Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte APKT 1003PDER-M PMK30 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-159858
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859036
EAN/GTIN:
     4015448552406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

Wendeschneidplatte APKT 1003PDER-M PMK30 Bearb.mittel PROMAT

Spanformer-Geometrie M = zur mittleren Bearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · d: 6,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,5mm · d1: 2,88mm · s: 3,5mm · l: 11mm · Vorschub max.: 0,25 mm/U in Stahl / 0,25 mm/U in Rostfrei / 0,25 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,18 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 310 m/min in Stahl / 185 m/min in Rostfrei / 290 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 90 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 220 m/min in Stahl / 130 m/min in Rostfrei / 205 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / 45 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 1 mm in Stahl / 1 mm in Rostfrei / 1 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 1 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 9 mm in Stahl / 9 mm in Rostfrei / 9 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / 7,2 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,1 mm/U in Stahl / 0,1 mm/U in Rostfrei / 0,1 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / 0,1 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
APKT 1003PDER-M
Sorte:
PMK30
WSP:
APKT 1003
Marke:
PROMAT
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
230
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 6,49*
4 Tage
172
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,06*
€ 6,52*
2 Tage
161
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,17*
€ 6,63*
6 Tage
230
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,30*
€ 6,82*
5 Tage
280
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 5,66075*
€ 7,22075*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 64,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859037
ab € 4,83*
Ähnlich
PROMAT
4000859038
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.