| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-917615 Herst.-Nr.: 917615 EAN/GTIN: 5024763175442 |
| |
|
| | |
| 917615 Rein- und Schmutzwasser-Tauchpumpe, 750 W 750 W, Tauchpumpe für Rein- und Schmutzwasser. Lässt sich auf 7 m eintauchen und fördert Wasser auf bis zu 9 müber Pumpenhöhe. Robustes Kunststoffgehäuse. Zur Ausstattung gehören ein Schwimmerschalter und ein 1 1/2-Zoll-BSP-Pumpenauslass (38 mm) mit Außengewinde mit Adapter für Schläuche mit max. 38 mm (1 1/2 Zoll) Durchmesser. Max. Fördermenge: 13.000 l/Std., Robustes Kunststoffgehäuse, Lässt sich auf 7 m eintauchen und fördert Wasser auf bis zu 9 müber Pumpenhöhe, für Feststoffpartikel bis 35 mm Durchmesser geeignet, Schwimmerschalter, Beinhaltet Pumpe, Auslaufkßmmer, Schlauchverbinder und Bedienungsanleitung, Länge: 0,39, Breite: 0,18, Höhe: 0,23, Gewicht: 5,82 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, schmutzwasserpumpe 20000l/h, pumpen für schmutzwasser, tauchpumpe schmutzwasser, 917615, Rein- und Schmutzwasser-Tauchpumpe, 750 W, 5024763175442 |
| | |
| |