Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Anwendung
Bauform
System
Bild
Bestellen
Staubli – Fluid Connectors
RBE 06.6810
ab € 6,49* pro Stück
ab € 29,27* pro Stück
GKA12ES GK-Schlauchkupplung,G 1/2"(AG), Edelstahl (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W...
ab € 28,78* pro Stück
GKI12ES GK-Schlauchkupplung,G 1/2"(IG), Edelstahl (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W...
ab € 29,74* pro Stück
ab € 28,34* pro Stück
ab € 1,74* pro Stück
Mody-Schlauchkupplung ID 25mm 1" (25 Angebote) Schruppscheibe für die Stahl- und Gussbearbeitung, A 24 Extra Universell einsetzbar in allen Bereichen der Metallbearbeitung, hohe Schleifleistung. Mittlere Härte, Normbohrung 22,23 mm.
ab € 2,16* pro Stück
GKA114ES GK-Schlauchkupplung,G 1-1/4"(AG), Edelstahl (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W...
ab € 34,23* pro Stück
GKA10ES GK-Schlauchkupplung,G 1"(AG), Edelstahl (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W...
ab € 29,85* pro Stück
GKA34ES GK-Schlauchkupplung,G 3/4"(AG), Edelstahl (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W...
ab € 29,63* pro Stück
GKI10ES GK-Schlauchkupplung,G 1"(IG), Edelstahl (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W...
ab € 34,75* pro Stück
GKI34ES GK-Schlauchkupplung,G 3/4"(IG), Edelstahl (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W...
ab € 29,74* pro Stück
GKI114ES GK-Schlauchkupplung,G 1-1/4"(IG), Edelstahl (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W...
ab € 42,20* pro Stück
ab € 177,79* pro Stück
ab € 41,84* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Schlauchkupplung
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.