Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Anwendung
Bauform
System
Bild
Bestellen
Mody-Schlauchkupplung ID 25mm 1" (25 Angebote) Schruppscheibe für die Stahl- und Gussbearbeitung, A 24 Extra Universell einsetzbar in allen Bereichen der Metallbearbeitung, hohe Schleifleistung. Mittlere Härte, Normbohrung 22,23 mm.
ab € 2,19* pro Stück
GKA10ES GK-Schlauchkupplung,G 1"(AG), Edelstahl (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W...
ab € 29,85* pro Stück
GKI10ES GK-Schlauchkupplung,G 1"(IG), Edelstahl (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: W...
ab € 34,77* pro Stück
ab € 34,28* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Schlauchkupplung
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.