Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GKA34ES GK-Schlauchkupplung,G 3/4"(AG), Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GKA34ES GK-Schlauchkupplung,G 3/4"(AG), Edelstahl
GKA34ES GK-Schlauchkupplung,G 3/4"(AG), Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Gartenschlauch-Schnellkupplung mit Außengewinde, Edelstahl
Detailansicht: Abmessungen Gartenschlauch-Schnellkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-GKA 34 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GKA 34 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
schlauchkupplung messing
schlauchkupplung
Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Gewinde außen:
G 3/4"
Ersatzdichtungen:
GKOR ES
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung 3/4 zoll, GKA34ES, Bewässerung, Edelstahl-Kupplungen (Gartenschlauch), FDA konform, Gartenschlauch-Kupplungen, GEKA-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, KTW-Kupplungen, Kupplungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,57*
€ 39,36*
Lager 955
2429
€ 8,90*
ab € 29,72*
€ 39,48*
€ 3,90*
ab € 30,45*
€ 40,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,9812
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,6004
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,88*
€ 43,8872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,1855
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,1026
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,3668
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.