Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSK13ES GK-Schlauchkupplung,13 (1/2")mm Schlauch, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSK13ES GK-Schlauchkupplung,13 (1/2")mm Schlauch, Edelstahl
GSK13ES GK-Schlauchkupplung,13 (1/2")mm Schlauch, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Gartenschlauch-Schnellkupplung mit Schlauchtülle, Edelstahl
Detailansicht: Abmessungen Gartenschlauch-Schnellkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-GSK 13 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GSK 13 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
schlauchkupplung messing
schlauchkupplung
Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Ersatzdichtungen:
GKOR ES
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung 1/2 zoll, GSK13ES, Bewässerung, Edelstahl-Kupplungen (Gartenschlauch), FDA konform, Gartenschlauch-Kupplungen, GEKA-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, KTW-Kupplungen, Kupplungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,25*
€ 37,74*
Lager 955
2275
€ 8,90*
ab € 28,31*
€ 37,85*
€ 3,90*
ab € 29,06*
€ 38,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,0415
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,62*
€ 44,7678
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,2093
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,4124
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,3414
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,6889
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.