Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GKI12ES GK-Schlauchkupplung,G 1/2"(IG), Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GKI12ES GK-Schlauchkupplung,G 1/2"(IG), Edelstahl
GKI12ES GK-Schlauchkupplung,G 1/2"(IG), Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Gartenschlauch-Schnellkupplung mit Innengewinde, Edelstahl
Detailansicht: Abmessungen Gartenschlauch-Schnellkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-GKI 12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GKI 12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
schlauchkupplung messing
schlauchkupplung
Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar Medien: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW) Werkstoffe: Innengewindedichtung: Typ Messing: NBR, Typ KTW: EPDM, Typ Edelstahl: FKM
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Gewinde innen:
G 1/2"
Ersatzdichtungen:
GKOR ES
Ersatzdichtungen für Innengewinde:
GKI 12 DI ES
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung 1/2 zoll, GKI12ES, Bewässerung, Edelstahl-Kupplungen (Gartenschlauch), FDA konform, Gartenschlauch-Kupplungen, GEKA-Kupplungen, Klauen-Kupplungen, KTW-Kupplungen, Kupplungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,64*
€ 39,65*
Lager 955
1430
€ 8,90*
ab € 29,83*
€ 39,77*
€ 3,90*
ab € 30,80*
€ 40,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,3263
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,886
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,4592
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,3763
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,4977
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.