Dieser stabile Schilderständer dient zur Aufnahme von zwei Schildern verschiedener Größe und Form. So können z. B. Warnschilder nach StVO mit Hinweisschildern kombiniert werden. Das Fußstück verfüg...
Material: Stahl, verzinkt Grundmaße (LxB): 810 x 450 mm für Schaftrohre mit Maßen 40 x 40 mm zu Bestücken bis Gewichtsklasse K4 (entspricht bis zu 4 Fußplatten) | Fußplatten können gestapelt werden...
Material Pfosten: Aluminium Material Fußplatte: Recyclingmaterial, formstabil Höhe: 800 mm Breite: 310 mm Tiefe: 670 mm | für Schilder bis zu Ø 900 mm oder SL 700 mm geeignet Alternative zur normal...
Material: Stahl, verzinkt Verpackungseinheit (VPE): 4 Stück | zur deutlichen Reduzierung der Punktbelastung auf empfindlichen Belägen, heißem Asphalt und schlammigen oder unbefestigten Untergründen...
Fußplatte, PVC, beidseitig griffbereit, 800x400mm, Gewicht 28 kg Fußplatte, für eine mobile, standfeste Aufstellung von Verkehrszeichen und Absperrsysteme, Material: PVC, beidseitig griffbereit, Fo...
Befestigungsset A, für die Montage an Rohrrahmen, rostfrei Befestigungsset A, für die Montage an Rohrrahmen, rostfrei, bestehend aus: 4 Gewindeschrauben, 4 Sechskantmuttern, 8 Karosserie-U-Scheiben
Schilderständer, klein, feuerverzinkter Stahldraht, Höhe 600mm, 1,1kg Schilderständer, klein, für Schilderformat bis 400 mm Schenkellänge, für den Innenbereich, zusammenklappbar, Schilderbefestigun...
Fußplatte, Recyclingmaterial, 400x400mm, 12kg Fußplatte, für die mobile, standfeste Aufstellung von Verkehrszeichen und Absperrsystemen, 100% Recyclingmaterial, bruchsicher, beständig gegen Öl, Abg...
Die Schake Kabelkrone zur Anbringung an z.B. Stellage dient der Verlegung von Kabelsträngen zum Unterfahren. Schake Stellage Kabelkrone Für die Verlegung von Kabelstränge zum Unterfahren Aufnahme v...
Schilderständer Universal galvanisch verzinkt, zusammenlegbar max. ausziehbare Länge 1,63 m Geeignet für die Aufnahme von zwei Schildern mit ca. 70 cm Höhe (oben) und bis zu ca. 60 cm Höhe (unten)....
Schilderständer, mittel, feuerverzinktes Dreibein, Höhe 900mm, 5kg Schilderständer, mittel, für Schilderformate ab 600 mm Durchmesser und 630 mm Schenkellänge, maximale senkrechte Klemmhöhe 740 mm,...