Beschläge-Grt. HAWA BANIO 40GFE für 2 Türen farblos eloxiert, 900 mm für Ganzglasduschen, ohne Glasbearbeitung, für ESG-Glas, Bodenmontage System: Ecklösung 2-flüglig mit 2 Festgläsern 90° inkl. Dä...
Die Panzer-Überfalle in verschiedenen Ausführungen Für diverse Anwendungsbereiche und Bedürfnisse: Diese Panzer-Überfalle ist erhältlich in vier verschiedenen Ausführungen und des Weiteren in mehre...
HELM Blende zum aufklipsen Edelstahl-Effekt 2500 mm Blende zum Aufklipsen Türbeschlag, Türtechnik • Für Holztüren • Einseitige Verblendung bei Wandmontage oder beidseitig bei Deckenmontage
Beschläge-Grt. HAWA BANIO 40GFE für 2 Türen glanzeloxiert, 1200 mm für Ganzglasduschen, ohne Glasbearbeitung, für ESG-Glas, Bodenmontage System: Ecklösung 2-flüglig mit 2 Festgläsern 90° inkl. Dämp...
BURG-WÄCHTER Panzerüberfalle, Stahl verzinkt schwer, 1 Doppelgelenk SB, Länge 165 mm Breite 49 mm Ösen-Ø 14 mm schwere Ausführung mit 1 Doppelgelenk verdeckte Schraublöcher wetterfest verzinkt mit ...
Manueller Schiebetürbeschlag mit denkbar einfacher Installation. Das flexible, variantenreiche System ermöglicht, dass alle relevanten Funktionen von vorne einstellbar sind. Zusätzlich profitieren ...
HELM Blende zum aufklipsen Edelstahl-Effekt 2500 mm Blende zum Aufklipsen Türbeschlag, Türtechnik • Für Glastüren • Einseitige Verblendung bei Wandmontage oder beidseitig bei Deckenmontage • Die Bl...
Beschläge-Grt. HAWA BANIO 40GFE für 2 Türen glanzeloxiert, 900 mm für Ganzglasduschen, ohne Glasbearbeitung, für ESG-Glas, Bodenmontage System: Ecklösung 2-flüglig mit 2 Festgläsern 90° inkl. Dämpf...
BURG-WÄCHTER Panzerüberfalle, Stahl verzinkt Standard, Länge 100 mm Breite 39 mm Ösen-Ø 10 mm Standardausführung verdeckte Schraublöcher wetterfest verzinkt mit gehärteter Öse
Manueller Schiebetürbeschlag mit denkbar einfacher Installation. Das flexible, variantenreiche System ermöglicht, dass alle relevanten Funktionen von vorne einstellbar sind. Zusätzlich profitieren ...
Clip-Blende HAWA BANIO, Alu eloxiert 6000 mm mit Aufnahme für Dichtprofil für Ganzglasduschen, bis max. 40 kg, ohne Glasbearbeitung für ESG-Glas, Glasstärke 8-9 mm, B/H max. 800/2200 mm