Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM Blende zum aufklipsen Edelstahl-Effekt 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELM HELM Blende zum aufklipsen Edelstahl-Effekt 2500 mm
Artikeldetailsicht HELM HELM Blende zum aufklipsen Edelstahl-Effekt 2500 mm
Artikeldetailsicht HELM HELM Blende zum aufklipsen Edelstahl-Effekt 2500 mm
Artikeldetailsicht HELM HELM Blende zum aufklipsen Edelstahl-Effekt 2500 mm
Artikeldetailsicht HELM HELM Blende zum aufklipsen Edelstahl-Effekt 2500 mm
Artikeldetailsicht HELM HELM Blende zum aufklipsen Edelstahl-Effekt 2500 mm
Artikeldetailsicht HELM HELM Blende zum aufklipsen Edelstahl-Effekt 2500 mm
Artikeldetailsicht HELM HELM Blende zum aufklipsen Edelstahl-Effekt 2500 mm
Artikel-Nr.:
     223-8011864
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     606904
EAN/GTIN:
     4041518168284
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
helm schiebetürbeschlag
schiebetürbeschlag

HELM Blende zum aufklipsen Edelstahl-Effekt 2500 mm

Blende zum Aufklipsen

Türbeschlag, Türtechnik
• Für Holztüren
• Einseitige Verblendung bei Wandmontage oder beidseitig bei Deckenmontage
Weitere Informationen:
Basis:
Clipsblende
Höhe:
65 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2500 mm
Farbton:
edelstahloptik
Türart:
Schiebetür
Material:
Aluminium
Montageart:
einseitig/beidseitig
Ausführung:
für Laufprofil
Oberfläche:
eloxiert
Türwerkstoff:
Holz
Einsatzbereich:
Objekttür
Befestigungsart:
zum Clipsen
Türstärke max.:
1300 mm
Türstärke min.:
1110 mm
Türflügelanzahl:
einflügelig
Flügelgewicht max.:
80 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,73*
€ 94,47*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,86*
€ 94,98*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 114,98*
€ 144,24*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.