Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 393 S Flansch,Stahl blank,f.Stahlflügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 393 S Flansch,Stahl blank,f.Stahlflügel
HELM 393 S Flansch,Stahl blank,f.Stahlflügel
HELM 393 S Flansch,Stahl blank,f.Stahlflügel
HELM 393 S Flansch,Stahl blank,f.Stahlflügel
HELM 393 S Flansch,Stahl blank,f.Stahlflügel
Artikel-Nr.:
     214G-4041518013003
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     039311
EAN/GTIN:
     4041518013003
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
woelm schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
HELM Flansch -93 S • Für Stahlflügel • Zum Aufschweißen • Mit mittig platziertem Gewinde • Stahl, blank
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
039311
b:
24 mm
d:
M12 mm
für Profil:
300
h:
11 mm
l:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Flansch, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,62*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 6,34*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 4,23*
€ 6,36*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,24*
€ 6,37*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,37*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.