Scherengitter Einfach und schnell absperren Durch die schnelle und einfache Handhabung lassen sich Bereiche wie z. B. Gefahrenstellen oder Durchgänge absperren. Auch zur dauerhaften Montage an der ...
Material: Stahl Höhe: ca. 1000 mm Tiefe Fuß: 500 mm | zum schnellen Sichern von Gefahrenstellen hohe Signalwirkung durch Reflexstreifen extrem platzsparende Lagerung standsicher durch breite Standf...
Scherengitter, Wandhalterung, 2 Rollen, gelb / schwarz, Länge max. 4000 mm. Wandhalterung und Rollen. Bis max. 4 m ausziehbar. Gefahrenstellen schnell und wirksam absperren. Robuste und stabile Sta...
Einfach zu bedienen, gut zu sehen, schnell zu bewegen und leicht zu verstauen: Die mobile Absperrung besteht aus beweglichen Elementen mit einer Gesamtlänge von bis zu 4 Metern. Sie kann gerade, ge...
Scherengitter, mit 2 Rollfüßen, gelb / schwarz, Länge max. 3600 mm. Mit 2 Rollfüßen. Bis max. 4 m ausziehbar. Gefahrenstellen schnell und wirksam absperren. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. S...
Scherengitter, Wandhalterung, 2 Rollen, gelb / schwarz, Länge max. 3600 mm. Wandhalterung und Rollen. Bis max. 4 m ausziehbar. Gefahrenstellen schnell und wirksam absperren. Robuste und stabile Sta...
Sperrpfosten mit Scherengitter, Rundrohr Ø 60 mm, zum Aufdübeln, gelb / schwarz, Länge max. 3600 mm. Mit Scherengitter. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Bis max. 4 m ausziehbar. Auf der Gegen...
Scherengitter, mit 2 Rollfüßen, gelb / schwarz, Länge max. 4000 mm. Mit 2 Rollfüßen. Bis max. 4 m ausziehbar. Gefahrenstellen schnell und wirksam absperren. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. S...
HEMMDAL Scherensperre aus Kunststoff, schwarz/gelb Mit dieser HEMMDAL Scherensperre aus Kunststoff in Signalfarben sorgen Sie an unterschiedlichsten Einsatzorten für mehr Sicherheit. Dank ihres ger...