| |
|
| Artikel-Nr.: 103-707493 Herst.-Nr.: 70-40W EAN/GTIN: 4250912303768 |
| |
|
| | |
| Scherengitter, Wandhalterung, 2 Rollen, gelb / schwarz, Länge max. 4000 mm.
Wandhalterung und Rollen. Bis max. 4 m ausziehbar. Gefahrenstellen schnell und wirksam absperren. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Schnell und platzsparend zusammenfaltbar.
Stahlkonstruktion, beidseitig lackiert. Gitterstäbe aus Flachstahl. Rollfuß mit 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Farbe: | gelb, schwarz | Breite: | 390 mm | Höhe: | 1000 mm | Gewicht: | 19 kg | Länge ausgezogen: | 4000 mm | Konstruktion: | ausziehbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scherensperre, absperrschere, 707493 49, Absperrgeländer, Absperrung, Absperrungen, Absperrzaun, Absperrzäune, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Bauzaun, Bauzäune, Gitter, Gitterzaun, Gitter zaun, Gitterzäune, Leitsystem, Leitsysteme, Mobile Scherensperre, Mobile Scherensperren, Mobilzaun, Mobilzäune, Scherensperren |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,33* | € 223,09* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,23* | € 223,10* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,57* | € 227,66* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,97* | € 228,51* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 187,49* | € 241,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|