| |
|
| Artikel-Nr.: 103-707491 Herst.-Nr.: 70-30W EAN/GTIN: 4250912303737 |
| |
|
| | |
| Scherengitter, Wandhalterung, 2 Rollen, gelb / schwarz, Länge max. 3600 mm.
Wandhalterung und Rollen. Bis max. 4 m ausziehbar. Gefahrenstellen schnell und wirksam absperren. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Schnell und platzsparend zusammenfaltbar.
Stahlkonstruktion, beidseitig lackiert. Gitterstäbe aus Flachstahl. Rollfuß mit 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Scherengitter | Material: | Stahl | Farbe: | gelb, schwarz | Breite: | 300 mm | Höhe: | 1000 mm | Gewicht: | 12 kg | Länge ausgezogen: | 3600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: absperrschere, scherengitter gelb / schwarz, 707491 49, Absperrgeländer, Absperrgitter, Absperrung, Absperrungen, Absperrzaun, Absperrzäune, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Bauzaun, Bauzäune, Gitter, Gitterzaun, Gitter zaun, Gitterzäune, Leitsystem, Leitsysteme, Mobile Scherensperre, Mobile Scherensperren, Mobilzaun, Mobilzäune, Scherensperren |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 135,53* | € 162,69* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,14* | € 162,70* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,20* | € 165,04* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,67* | € 176,06* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,81* | € 181,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|