Polstermaterial aus PE-Schaumfolie, perforiert, Rolle, Stärke 1 mm, 500 lfm Sparen Sie Zeit beim Verpacken und Sichern von Versandwaren, indem Sie perforierte Schaumfolie benutzen. Die Polsterfolie...
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 10 cm x 175 m x 3,0 mm / 20 kg/m³ Farbe: Weiß Material: PE-Schaum Raumgewicht: 20 kg/m³ Toleranz: Länge und Breite: +/- 2,5 mm Stärke: +/-10% PE-Schaum hat eine feine,...
Nomapack® U 6-12mm CBC Innenlochverstärkt Der Schutzschaum des Typs „6-12“ ist aufgrund seiner engen Nut vor allem ideal für den Kantenschutz bei dünnen Produkten aus den Werkstoffen Glas, Keramik ...
PE-Schaumfolie, Stärke 1 mm, Breite 1000 mm, Länge 500 m. Stoßdämpfende Wirkung - schützt Ware vor Schlägen und Kratzern. Recyclingfähig. Schützt empfindliche Ware vor Beschädigung. Lebensmittelunb...
PE-Schaum - 2,0 mm • Zum Einwickeln, Abdecken, Zwischenlegen oder Ausstopfen • In verschiedenen Stärken (0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 und 4,0 mm) lieferbar • Auf Wunsch auch mit Luftpolsterfolie, P...
Der flexible, reißfeste, stoßdämpfende und kratzfeste Schaumbeutel ist der optimale Schutz für Ihre Produkte mit empfindlichen Oberflächen wie z. B. Bilder, Glaswaren, Porzellan, Dekofiguren und Ra...
Luftpolsterfolienbeutel werden zum Verpacken von empfindlichen Gütern verwendet, um sie vor Stoßeinwirkung zu schützen. Zu solchen Gütern zählen auch elektronische Bauteile und Geräte, bei denen es...
Weiche, flexible, rutschfeste und elastische Schaumfolie auf der Rolle in verschiedenen Rollenbreiten. Ideal für den Kratzschutz empfindlicher Oberflächen aus Holz, Glas, Keramik, Chrom, Leder, Lac...
Beutel aus Packschaum - PE-Schaumbeutel 500 x 5000mm PE-Schaumbeutel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen gegen Verkratzen sowie vor Feuchtigkeit und Staub Abmessungen: 500 x 500mm Stärke: 2m...
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 10 cm x 500 m x 1,0 mm / 20 kg/m³ Material: PE-Schaum Raumgewicht: 20 kg/m³ Farbe: Weiß Toleranz: Länge und Breite: +/- 2,5 mm Stärke: +/-10% PE-Schaum hat eine feine,...