Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polstermaterial aus PE-Schaumfolie, perforiert, Rolle, Stärk 156254-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-156254-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     186
EAN/GTIN:
     4055091034942
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Polstermaterial aus PE-Schaumfolie, perforiert, Rolle, Stärke 1 mm, 500 lfm Sparen Sie Zeit beim Verpacken und Sichern von Versandwaren, indem Sie perforierte Schaumfolie benutzen. Die Polsterfolie eignet sich zum Verpacken von empfindlichen Waren sowie als weiches Füllmaterial. Perforierte Schaumfolie zum Umhüllen oder Zwischenlegen Schaumfolie als Polstermaterial geeignet Polsterfolie vorperforiert für schnelle Nutzung Stärke = 1 mm Länge = 500 lfm Breite = 1.550 mm Material = PE-Schaumfolie Material Einheit = Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
1550 mm
Länge:
500 lfm
Material:
PE-Schaumfolie
Material Einheit:
Rolle
Stärke:
1 mm
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
850.00 mm
DEPTH GRO:
850.00 mm
WEIGHT GRO:
17.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, schaumfolie 500m, Füllmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,68*
€ 311,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,49*
€ 300,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,28*
€ 282,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.