Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpolsterfolie Rolle weiß 10 cm x 175 m x 3,0 mm / 20 kg/m³


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schaumpolsterfolie_Rolle_weiß_10cmx175mx3,0mm_6510008.JPG
Schaumpolsterfolie_Rolle_weiß_10cmx175mx3,0mm_6510008.JPG
Artikel-Nr.:
     424-6510008
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     651040
EAN/GTIN:
     4251684748351
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 10 cm x 175 m x 3,0 mm / 20 kg/m³
Farbe: Weiß Material: PE-Schaum Raumgewicht: 20 kg/m³ Toleranz: Länge und Breite: +/- 2,5 mm Stärke: +/-10% PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Form:
Rolle
Material:
PE-Schaum
Raumgewicht:
20 kg/m³
Länge:
80.00
Breite:
80.00
Höhe:
10.00
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, Schaumpolsterfolie Rolle weiß 10 cm x 175 m x 3,0 mm / 20 kg/m³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,99*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 8,62375* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 93,42*
€ 111,1698
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 81,32*
€ 96,7708
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 77,43*
€ 92,1417
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 72,86*
€ 86,7034
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 68,99*
€ 82,0981
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.