Ideal für öffentliche Spielplätze, Schulen und Kindergärten Sitzfläche schnittfest und schwer entflammbar Mit feuerverzinkten Aufhängeketten Max. Belastbarkeit ca. 250 kg Nach DIN EN 1176 Huck Seil...
OA Tellerschaukel-Kunstst.,Ø28cm Outdoor Active Tellerschaukel, aus hochwertigem und massivem Kunststoff. Ausgestattet mit starken Kunststoffseilen, die durch Eisenringe und Stellachten verstellt w...
Geeignet für jedes Schaugestell mit einer Höhe bis zu 2 m. UV-stabiler Kunststoffsitz. Vier Ankerpunkte für eine gute Balance. Metallringe zur Montage. Max. Belastung : 50 kg
Gitterschaukel 30x30cm Gitterschaukel, ca. 30x30 cm, 40 kg Tragkraft, Nylonseil ca. 10 mm stark, verstellbar bis ca. 180 cm, TÜV/GS geprüft gelb/blaue Holzperlen
Nach DIN EN 1176 Bequeme Sitzfläche aus festem Gummimaterial Inkl. Herkules-Tau, Stellkette und Gelenkschaukelhaken ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die h...
Outdoor active 3 in 1 Schaukel Max. Belastbarkeit: 40kg Maße: 40 x 33 x 158 cm Für Kinder ab 18 Monaten Outdoor Active 3 in 1 Schaukel. Die Schaukel ist mit einer Kunststoffhalterung ausgestattet. ...
Hier werden Erinnerungen an die Kindheit wach! micro motion Baum mit Schaukel Spur TT Es ist Sommer, ein wunderschöner Tag mit viel Sonnenschein geht zu Ende. Während Mama das Abendessen zubereitet...
Kunststoff-Schaukel 42x16cm Kunststoff-Schaukel, ca.42x16cm, 60 kg Tragkraft, 10 mm-Polyseil, Farbe: rot, verstellbar bis ca. 180 cm, leicht/stabil, TÜV/GS geprüft
Für öffentliche Spielplätze, Schulen, Therapieeinrichtungen Sehr robust: Seile aus Herkules-Tauwerk mit Stahleinlage Bietet Platz für 2 Kinder ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen...
Für die Reckschaukel Mehr Sicherheit Sehr bequem, passt sich dem Körper an ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Prod...