Für die Sport-Thieme Bungeeschaukel "XTENSi" Neue Ausführung Mit textiler Ummantelung ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angeb...
Für die Sport-Thieme Bungeeschaukel "XTENSi" Neue Ausführung Mit textiler Ummantelung ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angeb...
Für die Sport-Thieme Bungeeschaukel "XTENSi" Neue Ausführung Mit textiler Ummantelung ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angeb...
Für Kita, Schule, Spielplatz und öffentliche Bereiche Bauteile aus Recycling-Kunststoff Formschlüssige Verbindungen für maximale Sicherheit Nach DIN EN 1176 gefertigt Zertifiziert durch TÜV ThÜring...
Für Kita, Schule, Spielplatz und öffentliche Bereiche Bauteile aus Recycling-Kunststoff Formschlüssige Verbindungen für maximale Sicherheit Nach DIN EN 1176 gefertigt Für Kinder sowie Erwachsene ge...
Schaukeln macht bekanntlich glücklich und Kinder und Erwachsene lieben es. Lassen Sie sich überzeugen und schwingen Sie mit den neuen Schildkröt Schaukeln durch die Lüfte. Nestschaukeln unterscheid...
Hochwertige Brettschaukel für Kinder. Mit breiter Sitzfläche für besseren Halt beim Schaukeln. Die vier Ankerpunkte am Sitz sorgen für eine gute Balance. Der Sitz besteht aus einem hochwertigen Kun...
In hohem Bogen durch die Lüfte schwingen! micro-motion Kinderspielplatz Die NOCH "micro-motion Schaukel" eignet sich hervorragend, um einen Kinderspielplatz wie in der Wirklichkeit nachzugestalten ...
Mit dem freundlichen BIG-Rocking-Elephant macht Schaukeln großen Spaß, denn die Ohren des lustigen Elefanten machen jede Schaukelbewegung mit. Der Sitz ist anatomisch geformt und durch die hohe Rüc...
Brettschaukel Holz gerade 48x15cm Seillänge ca. 2 m. Belastbar bis 100 kg. Anzahl Spieler (max.): 1 Altersfreigabe: 36 Mon. Anzahl Spieler (min.): 1 Hersteller-Nr.: 55100 EAN: 4260124151200
Hol Dir den Klassiker des Kleingartens in Dein Beet: Der drollige Gartenzwerg mit Zipfelmütze und weißem, wallendem Bart. Dieser kleine Wichtel sitzt auf seiner Schaukel und bietet am Baum oder Zau...
3in1 Schaukel Die 3in1 Schaukel passt sich dem Alter deines Kindes an und ist für Kinder von 6 Monaten bis 12 Jahre geeignet. Das Baby wird durch den gelben Bügel und hohe Rückenlehne hervorragend ...