Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OA Tellerschaukel-Kunstst.,Ø28cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OA
OA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71702006
EAN/GTIN:
     4022498519877
Suchbegriffe:
Schaukel
Therapieschaukeln
schaukel
OA Tellerschaukel-Kunstst.,Ø28cm

Outdoor Active Tellerschaukel, aus hochwertigem und massivem Kunststoff. Ausgestattet mit starken Kunststoffseilen, die durch Eisenringe und Stellachten verstellt werden können. Tragkraft: ca. 60 kg. Durchmesser: 28 cm. Für Kinder ab 3 Jahren.

Empfohlenes Mindestalter: 3 Mon.
Altersfreigabe: 36 Mon.
Tragkraft: 60
Hersteller-Nr.: 71702006
EAN: 4022498519877
Stromart: Wechselstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 9 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 6.6 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Suchbegriffe: 4022498519877, 71702006, Outdoor active Tellerschaukel Kunststoff, Ø 28 cm, Outdoor active, Schaukeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.