Zwei kleine Flitzer Die IB-CVB515 ist eine mSATA auf SATA III Konverterkarte. Mit dieser PCI Bracket kann eine mSATA Karten befestigt und auf SATA Konvertiert werden. Dabei sind die Vorteile von Pl...
Das Upgrade für den Rechner Die ICY BOX® Erweiterungskarte IB-PCI1902-C31 unterstützt USB 3.1 (Gen 2) sowohl für AMD- als auch für Intel-Plattformen. Mit Datenübertragungsraten von bis zu 2x 10 Gbi...
Unterstützt RAID 1, 0, JBOD und Backup - Zwei unabhängige SATA 3 Kanäle - 600 MByte/s Datentransferrate - Entspricht der Low-Profile-Spezifikation - RAID Monitor mit E-Mail Benachrichtigung im Fehl...
Unterstützt RAID 1, 0, JBOD und Backup - Zwei unabhängige SATA 3 Kanäle - 600 MByte/s Datentransferrate - Entspricht der Low-Profile-Spezifikation - RAID Monitor mit E-Mail Benachrichtigung im Fehl...
IEEE 802.3af und IEEE 802.3at (PoE/PoE+) - 2.5GBASE-TDie Power over Ethernet PCIe Netzwerkkarte ermöglicht Multigigabit Geschwindigkeiten von 2, 5/1Gbit/s und 100/10Mbit/s. Dieser PoE LAN Adapter k...
Leistungsmerkmale: - RAID 1 (Mirroring Modus zur Datensicherung), RAID 0 (Striping Modus zur Leistungsverbesserung), - JBOD (alle Festplatten unter einem Laufwerksbuchstaben), Backup (individuelle ...
Dieser 2-in-1-M.2-SSD-PCIe-Adapter ist eine multifunktionale NVMe-Wandlerkarte, die NVMe-SSDs mit PCIe-Protokoll zur direkten Verbindung mit dem Motherboard oder VNMe-SSDs zur Verbindung mit dem SA...