Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel PRO/1000 XF Server Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1097821
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2732-L1
EAN/GTIN:
     4040528193767
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SATA Controller
Intel PRO/1000 XF Server-Adapter ist ein PCI-X-Adapter für Gigabit-Ethernet über Glasfaserkabel - für die nächste Netzwerkgeneration! Der Adapter bietet größere Entfernungen und Rauschunempfindlichkeit durch Glasfaserverbindungen, hohe Netzwerkleistung und Flexibilität mit PCI-X-Bus (64 bit/133 MHz) sowie weniger Serverengpässe und Stabilisierung der Betriebsbereitschaft durch besondere serverspezifische Funktionsmerkmale. Dank seinen fortgeschrittenen Offloading-Funktionen, gewährleistet der PRO/1000 XF maximale Skalierbarkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der CPU-Auslastung auf ein Minimum.
Intel PRO/1000 XF Server Adapter - Netzwerkadapter - PCI-X - 1000Base-SX - für PRIMERGY C200, H250, H450, RX200, RX300, RX600, RX800, RXI600, TX150, TX200, TX300, TX600
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI-X
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Fehlertoleranz, ACPI-Support, Auto-Negotiation, Lastenausgleich
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), WfM 2.0, IEEE 802.3ac
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 1000Base-SX
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, DMI 2.0
Ports
1000Base-SX
Verschiedenes
MTBF
126 Jahre
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris 7, Novell NetWare 4.2, Novell NetWare 4.11, SunSoft Solaris 8, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Linux 2.2.5 oder später, Microsoft Windows XP, Caldera OpenUnix 8, FreeBSD 4.0 oder höher, UnixWare 7.x, Novell NetWare 5.0 oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY C200, H250, H400, H450, P200, RX200, RX300, RX600, RX800, RXI600, TX150, TX150 S-ATA, TX200, TX300, TX600
Maße und Gewicht
Tiefe
16.2 cm
Höhe
6.4 cm
Gewicht
95.3 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI-X
Schnittstellen
1 x 1000Base-SX - SC multi-mode - weiblich - 2
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Intel 82544EI
RAM
64 KB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 852,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,44*
€ 1.014,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,46*
€ 1.013,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,60*
€ 977,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,08*
€ 943,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,68*
€ 917,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.