Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 Port 2.5 Gbit/s PoE Netzwerkkarte, PCI Express Ethernet Karte RJ45, 30W 802.3at PCIe PoE NIC für Desktops/Server, PoE Multi Gigabit LAN Adapter mit Niedrigprofilb...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 Port 2.5 Gbit/s PoE Netzwerkkarte, PCI Express Ethernet Karte RJ45, 30W 802.3at PCIe PoE NIC für Desktops/Server, PoE Multi Gigabit LAN Adapter mit Niedrigprofilb...
StarTech.com 1 Port 2.5 Gbit/s PoE Netzwerkkarte, PCI Express Ethernet Karte RJ45, 30W 802.3at PCIe PoE NIC für Desktops/Server, PoE Multi Gigabit LAN Adapter mit Niedrigprofilb...
StarTech.com 1 Port 2.5 Gbit/s PoE Netzwerkkarte, PCI Express Ethernet Karte RJ45, 30W 802.3at PCIe PoE NIC für Desktops/Server, PoE Multi Gigabit LAN Adapter mit Niedrigprofilb...
StarTech.com 1 Port 2.5 Gbit/s PoE Netzwerkkarte, PCI Express Ethernet Karte RJ45, 30W 802.3at PCIe PoE NIC für Desktops/Server, PoE Multi Gigabit LAN Adapter mit Niedrigprofilb...
StarTech.com 1 Port 2.5 Gbit/s PoE Netzwerkkarte, PCI Express Ethernet Karte RJ45, 30W 802.3at PCIe PoE NIC für Desktops/Server, PoE Multi Gigabit LAN Adapter mit Niedrigprofilb...
StarTech.com 1 Port 2.5 Gbit/s PoE Netzwerkkarte, PCI Express Ethernet Karte RJ45, 30W 802.3at PCIe PoE NIC für Desktops/Server, PoE Multi Gigabit LAN Adapter mit Niedrigprofilb...
StarTech.com 1 Port 2.5 Gbit/s PoE Netzwerkkarte, PCI Express Ethernet Karte RJ45, 30W 802.3at PCIe PoE NIC für Desktops/Server, PoE Multi Gigabit LAN Adapter mit Niedrigprofilb...
StarTech.com 1 Port 2.5 Gbit/s PoE Netzwerkkarte, PCI Express Ethernet Karte RJ45, 30W 802.3at PCIe PoE NIC für Desktops/Server, PoE Multi Gigabit LAN Adapter mit Niedrigprofilb...
StarTech.com 1 Port 2.5 Gbit/s PoE Netzwerkkarte, PCI Express Ethernet Karte RJ45, 30W 802.3at PCIe PoE NIC für Desktops/Server, PoE Multi Gigabit LAN Adapter mit Niedrigprofilb...
StarTech.com 1 Port 2.5 Gbit/s PoE Netzwerkkarte, PCI Express Ethernet Karte RJ45, 30W 802.3at PCIe PoE NIC für Desktops/Server, PoE Multi Gigabit LAN Adapter mit Niedrigprofilb...
Artikel-Nr.:
     C1880-ST1000PEXPSE
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST1000PEXPSE
EAN/GTIN:
     0065030893107
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
IEEE 802.3af und IEEE 802.3at (PoE/PoE+) - 2.5GBASE-TDie Power over Ethernet PCIe Netzwerkkarte ermöglicht Multigigabit Geschwindigkeiten von 2, 5/1Gbit/s und 100/10Mbit/s. Dieser PoE LAN Adapter kann bis zu 25,5 W Strom an ein angeschlossenes Gerät liefern. Er kombiniert eine Netzwerkdatenverbindung und Strom über ein einziges Cat5e (oder besser) Ethernet Kabel. Dieser PoE NIC ist die ideale Lösung, um sowohl Strom als auch Netzwerkkommunikation für eine entfernte Installation bereitzustellen.Vielseitige Netzwerkkarte PoEDie PCIe Ethernet Karte unterstützt die IEEE 802.3af und IEEE 802.3at (Typ 1 und Typ 2) Standards für Power Sourcing Equipment (PSE) und kann bis zu 48 V DC und 25,5 W Strom an konforme Powered Devices (PD) liefern. Durch diese Flexibilität entfällt die Notwendigkeit einer separaten Stromquelle für vernetzte Geräte wie IP Kameras, Zugangskontrollgeräte, Kioske und Wireless Access Points.Bestehende Hardware verbessernDie Netzwerkschnittstellenkarte wird an einen verfügbaren x1 PCIe 2.1 (oder höher) Erweiterungssteckplatz angeschlossen. Die Karte wird mit einer Standardprofilblende geliefert. Sie enthält eine Niedrigprofilblende für den Einbau in verschiedene Computergehäuse. Zugriff auf Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s (NBASE-T) über Cat5e Kabel, um vorhandene Netzwerke und Geräte zu nutzen.Profitieren Sie von fortschrittlichen Funktionen wie Audio-Video Bridging (AVB) für die Übertragung von Echtzeit-Inhalten über Ethernet, VLAN Tagging, 16K Jumbo Frame, Vollduplex und PXE.Dieses Produkt wird 2 Jahre lang unterstützt, einschließlich kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Kundendienst (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Montageblöcke enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
207 mm
Verpackungstiefe:
144 mm
Verpackungshöhe:
38 mm
Paketgewicht:
220 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Ausgangsspannung:
48 V
Breite des Versandkartons:
530 mm
Höhe des Versandkartons:
340 mm
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC / Server
Chipsatz:
Realtek RTL8125B
LED-Anzeigen:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
1
PCI version:
2.1
PCI-Karten-Formfaktor:
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Breite:
63 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
220 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019
Maximale Datenübertragungsrate:
2500 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Auto MDIX IEEE:
Ja
Vollduplex:
Ja
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
16000
VLAN-Tagging:
Ja
Maximaler Arbeitsabstand:
100 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.