Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PR12GIP-NETWORK-CARD Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PR12GIP-NETWORK-CARD Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
StarTech.com PR12GIP-NETWORK-CARD Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
StarTech.com PR12GIP-NETWORK-CARD Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
StarTech.com PR12GIP-NETWORK-CARD Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
StarTech.com PR12GIP-NETWORK-CARD Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
StarTech.com PR12GIP-NETWORK-CARD Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
StarTech.com PR12GIP-NETWORK-CARD Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1880-PR12GIP-NETWORK-CARD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PR12GIP-NETWORK-CARD
EAN/GTIN:
     0065030903493
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
SATA Controller
SATA Karte
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
70 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Ausgangsspannung:
48 V
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC / Server
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Intel I225-V
LED-Anzeigen:
Ja
Anzahl SATA Stromstecker:
1
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
1
PCI version:
2.0
Breite:
54 mm
Tiefe:
119 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
62 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
VMware vSphere ESXi
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2019, Windows Server 2022
Maximale Datenübertragungsrate:
2500 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 1588, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.