Nutzen Sie das Antennenkabel, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden. DAB+ Antennen für Kfz nutzen oft den SMB Anschluss. Durch die Adaption auf den F Stecker ist eine Nutz...
Zur Verbindung zwischen Antennendose und Receiver / TV - Gerät / Radio Zur Verbindung von SAT - Receiver und TV - Gerät Hochwertige Ausführung : Innenleiter 1,0 mm, 3-fach geschirmt, Folie geklebt ...
Das celexon F-Stecker Sat Antennenkabel ist der ideale Begleiter wenn es darum geht Geräte mit einem Koaxial F-Stecker Anschluss, wie TV-Geräte, Hifi-Anlagen, Radios oder den Satellitenreceiver, mi...
SAT-Antennenkabel zum Verbinden z. B. der Antennen-Anschlussdose mit dem SAT- oder Kabel- Receiver. 4-fach abgeschirmtes Antennenkabel digitaltauglich, für SAT und Kabel-TV geeignet HD und UHD/4K k...
Dieses SCHWAIGER Modem Anschlusskabel für Self-Install ist für höhere Anforderungen bei hochauflösenden Bild- und Tonübertragungen konzipiert. Es eignet sich bestens zum Anschluss eines Kabelmodems...
Vergoldeter F-Stecker mit stabilen Innen-PIN - Metallgehäuse und Kabelführung - 4-fach Schirmung -praktisch kein Signalverlust - Besonders für den Empfang von HD Programmen geeignet - Für den Ansch...