Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Anschlusskabel 1,5m ws F-Stecker+Koax-Steck FP15Lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F-Anschlusskabel 1,5m ws F-Stecker+Koax-Steck FP15Lose
F-Anschlusskabel 1,5m ws F-Stecker+Koax-Steck FP15Lose
Artikel-Nr.:
     3517K-53259943
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000192905100
EAN/GTIN:
     4005298061715
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel

F-Anschlusskabel 1,5m ws F-Stecker+Koax-Steck FP15Lose

F-Anschlusskabel, F-Stecker schraubbar, F-Stecker + Koax-Stecker, Verpackung: Lose
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
1,5 m
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,15*
€ 6,39*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,16*
€ 6,41*
€ 3,90*
ab € 4,72*
€ 7,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.