Das DS 35 0035 ist ein Daten-Anschlusskabel. Es ist mit zwei F-Quick Stecker versehen. Das Außenmantelmaterial ist aus PVC und die Länge des Kabels ist 0.35m lang. - 2x F-Quick. - 0.35m Länge.
Das DS 35 0050 ist ein Daten-Anschlusskabel. Es ist mit zwei F-Quick Stecker versehen. Das Außenmantelmaterial ist aus PVC und die Länge des Kabels ist 0.5m lang. - 2x F-Quick. - 0.5m Länge.
Das SKYCABLE 100 ist ein Koaxialkabel mit sehr guten Abschirmungseigenschaften und eignet sich zur verlustfreien Übertragung digitaler TV-Signale über längere Strecken. Das SYKCABLE 100 ist speziel...
SAT-Antennenkabel zum Verbinden z. B. der Antennen-Anschlussdose mit dem SAT- oder Kabel- Receiver. 4-fach abgeschirmtes Antennenkabel digitaltauglich, für SAT und Kabel-TV geeignet HD und UHD/4K k...
Fertig konfektioniertes digitales Satellitenkabel zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bild-Informationen. Der Innenleiter dieses hochwertig verarbeiteten Satellitenkabels besteht aus OFC (...
FAnschlußkabel FPatchAnschlusskabel SATAnschlußkabel doppelt geschirmt FStecker gerade FStecker gerade Länge 02 m Farbe Weiß Anwendungsbeispiel z.B. für Verbindung zwischen SATFinder und Receiver D...
Zur Verbindung zwischen SAT- Antennendose und Receiver / TV-Gerät / Radio Hochwertige Ausführung: Innenleiter 0,65 mm, doppelt geschirmt CU - Geflecht 112 x 0,12 Schirmungsmaß > 90 dB Mit starrem I...
Connection cable between a satellite receiver and a satellite socket - Double shielded cable (braiding + aluminium foil) - Outside ø: 5.0 mm - In bulk, with banderol - 25 pieces each in a cardboard...