Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58809 Koaxialkabel 3C-2V 3 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 58809 Koaxialkabel 3C-2V 3 m Weiß
Goobay 58809 Koaxialkabel 3C-2V 3 m Weiß
Goobay 58809 Koaxialkabel 3C-2V 3 m Weiß
Goobay 58809 Koaxialkabel 3C-2V 3 m Weiß
Artikel-Nr.:
     767-SO-62068
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58809
EAN/GTIN:
     4040849588099
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
3C-2V
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
95 dB
Äußerer Manteldurchmesser
5.4 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Leitergröße
0.5 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Kabel-Klasse
A+
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
97
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,41*
€ 5,25*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,48*
€ 5,36*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 6,16*
6 Tage
97
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,95*
€ 15,63*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,02*
€ 30,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50910
ab € 0,55*
Zubehör
Goobay
67276
ab € 1,59*
Zubehör
Goobay
68145
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.