Konverter für RS422/RS485 Geräte an den RS232 Port des PC, mit galvanischer Trennung Isolation 3000 VDC (optisch) Voll kompatibel mit seriellen COM Ports Anschluss: RS-232: DB9 Buchse, RS-422/485: ...
Der IC485SN ist ein 2-Weg-Wandler zur Umwandlung von RS-232 Signalen in und von RS-422/RS-485 Signalen in Langstreckenanwendungen bis zu 1200 m (4000 ft.) – ohne eine externe Stromversorgung zu ben...
RS-232 zu RS-422/485 Konverter, inklusive Adapter mit 9 Pin zu 5 Pin Terminal Block, ESD Surge Protection 15KV auf allen Leitungen und Optical Isolation mit 2.5KV.
Konverter für RS422/RS485 Geräte an den RS232 Port des PC Isolation 3000 VDC (optisch) Voll kompatibel mit seriellen COM Ports Anschluss: RS-232: DB9 Buchse, RS-422/485: Klemmenblock 7 pol. Sende-E...
Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel stellt eine Serielle RS-232/422/485 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Works...
Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel stellt eine Serielle RS-232/422/485 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Works...
Die EX-1333V USB 2.0 zu Seriell RS-232/422/485 in einem Metallgehäuse, stellt zwei Serielle RS-232, 422, oder 485 High Performance UART 16C550 Combo-Ausgänge zur Verfügung. Sie ist entwickelt worde...
Die EX-1348HMV USB 2.0 zu Seriell RS232/422/485 in einem Metallgehäuse, stellt acht Serielle RS232, 422, oder 485 High Performance UART 16C550 Combo-Ausgänge zur Verfügung. Sie ist entwickelt worde...
Das EX-1335HMV USB 1.1 zu Seriell RS-422/485 Gehäuse stellt einen Seriellen RS-422/485 High Performance UART 16C550 Port mit 9 Pin oder Terminal Block Anschluss mit 15KV Surge Protection und 2.5KV ...