Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1309-T Serien-Kabel Schwarz 1,8 m USB Typ-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1309-T Serien-Kabel Schwarz 1,8 m USB Typ-A
EXSYS EX-1309-T Serien-Kabel Schwarz 1,8 m USB Typ-A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32323166
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1309-T
EAN/GTIN:
     4718359130939
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel stellt eine Serielle RS-232/422/485 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Workstation, Notebook oder Server über den USB 1.1 oder 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und die EX-1309-T kann bei laufendem Betrieb installiert werden. - Schnittstelle: RS232 V.24, RS422 und RS485 über 5 Pin Terminal Block - FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte - Daten Bits: 7, 8 / Stop Bits: 1 oder 2 / Parity: none, even, odd, space, mark - Signale RS232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND - Signale RS422: 4-Draht (TXD+/-, RXD+/-) Fullduplex - Signale RS485: 2-Draht und 4 Draht (Data+/-, Data +/-) Half– und Fullduplex - Stromversorgung vom USB Bus (Bus Power) - Unterstützt optional auch Strom über den DB 9 Pin Stecker - Optional mit dem Din-Rail Kit (EX-6099) kann sie auch in ein 19“ Rack installiert werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.