Das EX-1303 USB 1.1 zu Seriell RS-422/485 Kabel, stellt einen Seriellen RS-422/485 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Es ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen RS-422/48...
Die EX-1333VIS USB 2.0 zu Seriell RS-232/422/485 in einem Metallgehäuse, stellt zwei Serielle RS-232, 422, oder 485 High Performance UART 16C550 Combo-Ausgänge mit Surge Protection und Optical Isol...
Schnittstelle: RS-232 V.24, RS-422 und RS-485 - ESD 15KV Surge Protection und 2.5KV Optical Isolation - FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte - I/O Adressen und Interrupt: werden vom Betriebs System verge...
Magelis Zubehör ist speziell auf die verschiedenen iPCs, Panels und Displaytype abgestimmt. Das reichaltige Sortiment umfasst vom Einbaudichtring über Schutzfolien bis hin zur Hardwareaufrüstung zu...
Dieser RS-232 zu RS-485 Konverter von Delock eignet sich für alle seriellen Geräte z. B. an Maschinensteuerungen, Feldbussystemen, Messgeräten, Computern, Druckern etc. Der Konverter kann als Kuppl...
Ideal zum Einsatz im Industrie-Umfeld! -verbindet elektronische POS-Geräte wie Barcode-Scanner und industrielle Kontroll- und Regelanlagen mit PCs und Notebooks über eine USB-Schnittstelle. -stellt...
ENTES 101630 RS-USB2 Bus Konverter RS-485,USB 12 V/DC,24 V/DC 1 St. RS-USB2 RS-485/USB Konverter USB 1.1 und USB 2.0 unterstützt 300-115.200bps Baudrate Automatische Flussrichtungskontrolle über RS...
Der TRENDnet RS232-zu-RS422/RS485 Konverter-Adapter, Modell TI-S100, ist ein DB9 Klemmenblock-Adapter, der für die Verwendung mit unseren industriellen Modbus-Gateways TI-M12 und TI-M42 entwickelt ...
Programmierleitung, Untersortiment: Schnittstellenumsetzer, Grundfunktion: zur direkten Anschaltung der Frequenzumrichter an einen PC mit Software Power Xpert inControl, Beschreibung: RJ45/USB, mit...
RS485-Y-Verbindungskabel SUB-D-Bu-St, 1x Bu 7XV5103-0AA05RS485-Y-KUPFER-VERBINDUNGSKABEL ZUM ANSCHLUSS EINES GERAETES MIT 9-POL SUB-D STECKER(BUCHSE) UND VERLAENGERUNG DES BUSSES (9-POL. BUCHSE) 2-...
Die EX-1311VIS USB 2.0 zu Seriell RS-232/422/485 in einem Metallgehäuse, stellt einen Serielle RS-232, 422 oder 485 High Performance UART 16C550 Ausgang mit Surge Protection und Optical Isolation z...