Breite = 12mm Stärke = 10mm Länge = 10m Trägermaterial = PVC Farbe = Schwarz PVC-Dichtung, schwarz. Klebstoff mit hoher Klebekraft hält den Schaumstoff beim Verkleben an seiner Position Exzellente ...
Schaumstoff-Klebeband, Typ=6191770, Breite=20 mm, Dicke=3 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-888, Länge=10 m, Temperatur, max.=93 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Bandfarbe=Schwarz, Bandstützmaterial=...
Breite = 12mm Stärke = 6mm Länge = 15m Trägermaterial = PVC Farbe = Schwarz PVC-Dichtung, schwarz. Klebstoff mit hoher Klebekraft hält den Schaumstoff beim Verkleben an seiner Position Exzellente B...
Schaumstoff-Klebeband, Typ=6191758, Breite=15 mm, Dicke=3 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-888, Länge=10 m, Temperatur, max.=93 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Bandfarbe=Schwarz, Bandstützmaterial=...
Schaumstoff-Klebeband, Typ=6191786, Breite=20 mm, Dicke=5 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-888, Länge=10 m, Temperatur, max.=93 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Bandfarbe=Schwarz, Bandstützmaterial=...
Breite = 12mm Stärke = 3mm Länge = 30m Trägermaterial = PVC Farbe = Schwarz PVC-Dichtung, schwarz. Klebstoff mit hoher Klebekraft hält den Schaumstoff beim Verkleben an seiner Position Exzellente B...