Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PVC Schaumstoff Klebeband, Schwarz, Stärke 10mm, 12mm x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PVC Schaumstoff Klebeband, Schwarz, Stärke 10mm, 12mm x 10m
RS PRO PVC Schaumstoff Klebeband, Schwarz, Stärke 10mm, 12mm x 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-2050899
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2050899
EAN/GTIN:
     5056111958988
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Schaumstoffband
Breite = 12mm
Stärke = 10mm
Länge = 10m
Trägermaterial = PVC
Farbe = Schwarz

PVC-Dichtung, schwarz. Klebstoff mit hoher Klebekraft hält den Schaumstoff beim Verkleben an seiner Position Exzellente Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Pilzbefall und Oxidation für eine lange Haltbarkeit der Dichtung Geschlossenzelliger Aufbau für formschlüssige Dichtungen bei nur 30% Kompression und Materialersparnis gegenüber offenzelligen Schaumstoffen Leicht ablösbarer Schutzstreifen verhindert Dehnungen beim Verkleben Breites Anwendungsspektrum in Klimaanlagenbau, Telekommunikation, Luftfahrt, Schiffahrt und Automobilindustrie. Schaumstoffdichtstreifen aus schwarzem PVC geringer Dichte mit hoher Klebekraft zur Abdichtung gegen Licht, Staub und Wasser in Baugruppen mit mechanischen Befestigungen.
Weitere Informationen:
Breite:
12mm
Stärke:
10mm
Länge:
10m
Trägermaterial:
PVC
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schaumstoffklebeband, pvc-band schwarz, pvc-band, pvc-klebeband 10m, 2050899, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, RS PRO, H2520PPB100Z012010, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9129138
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.