Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO EPDM Schaumstoff Klebeband, Weiß, Stärke 3mm, 8mm x 16.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-193168
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     193168
EAN/GTIN:
     5056070954519
Suchbegriffe:
Schaumstoffband
Schaumstoffklebeband
rs pro schaumstoffband
schaumstoffband
Breite = 8mm
Stärke = 3mm
Länge = 16.5m
Trägermaterial = EPDM
Farbe = Weiß
Klebermaterial = Gummi
Betriebstemperatur max. = +50°C

Das Produkt ist nicht auf einen Kern aufgerollt. EPDM-Schaumklebeband. Vollsynthetischer, alterungsbeständiger EPDM-Schaum Verhält sich gegenüber meisten handelsüblichen Lacken und Kunststoffen chemisch neutral Widerstandsfähig gegen meiste Chemikalien, Flüssigkeiten, UV-Strahlung und Ozon Ideal geeignet für die Abdichtung, Schalldämmung und Abdämpfung, z.B. von Gehäusen, Staubschutz in Getrieben, Kabinen usw. In zwei Doppelrollen geliefert, jede Doppelrolle mit zwei parallel laufenden Bänder von 16,5m Länge Dicke 3mm
Weitere Informationen:
Breite:
8mm
Stärke:
3mm
Länge:
16.5m
Trägermaterial:
EPDM
Farbe:
Weiß
Klebermaterial:
Gummi
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: schaumstoffklebeband 8mm, 193168, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, RS PRO, 9700W00020033, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9129138
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.