| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2050877 Herst.-Nr.: 2050877 EAN/GTIN: 5056111958964 |
| |
|
| | |
| Breite = 12mm Stärke = 6mm Länge = 15m Trägermaterial = PVC Farbe = Schwarz
PVC-Dichtung, schwarz. Klebstoff mit hoher Klebekraft hält den Schaumstoff beim Verkleben an seiner Position Exzellente Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Pilzbefall und Oxidation für eine lange Haltbarkeit der Dichtung Geschlossenzelliger Aufbau für formschlüssige Dichtungen bei nur 30% Kompression und Materialersparnis gegenüber offenzelligen Schaumstoffen Leicht ablösbarer Schutzstreifen verhindert Dehnungen beim Verkleben Breites Anwendungsspektrum in Klimaanlagenbau, Telekommunikation, Luftfahrt, Schiffahrt und Automobilindustrie. Schaumstoffdichtstreifen aus schwarzem PVC geringer Dichte mit hoher Klebekraft zur Abdichtung gegen Licht, Staub und Wasser in Baugruppen mit mechanischen Befestigungen. Weitere Informationen: | | Breite: | 12mm | Stärke: | 6mm | Länge: | 15m | Trägermaterial: | PVC | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaumstoffklebeband, pvc-band schwarz, pvc-band, rs pro schaumstoffband, 2050877, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, RS PRO, H2520PPB060Z012015, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes |
| | |
| |