Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 S 12 JP Einmaulschlüssel 12", verstellbar, phosphatiert mit Kunststoffgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2668882
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     60 S 12 JP
EAN/GTIN:
     4010886933596
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die Funktion des Schlüssels zu beeinträchtigen, Griffmulde sorgt auch bei öligen Händen für sicheren Halt, Handsympathischer 2-Komponenten-Griff (Ausführung JC und JP) für ermüdungsfreies Arbeiten, Chrom-Vanadium-Stahl, Ausführung C = vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen, Ausführung P = manganphosphatiert, Kopf geschliffen, Ausführung PK = Haken kunststoffbeschichtet, Ausführung JP und JC = zusätzlich mit Kunststoffgriff, Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,86 kg
Norm:
ISO 6787
Oberfläche:
manganphosphatiert
Ratschenfunktion:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [AF]:
-
Skaleneinteilung:
0-36
Aufhängeloch:
Ja
Spannweite [mm]:
36 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Ausführung JP und JC = zusätzlich mit Kunststoffgriff
Einstellskala:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
83 mm
Gesamthöhe [mm]:
23 mm
Gesamtlänge [inch]:
12 Inch
Gesamtlänge [mm]:
305 mm
Griffmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: gedore einmaulschlüssel 36mm, rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Gabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.