Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel mit Schutzisolierung, 34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.4272
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.4272
EAN/GTIN:
     4042146543337
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel chrom vanadium
  • in Anlehnung an DIN 3117
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • schwedisches Modell
  • mit mm Skala
  • matt satiniert
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
79.0 mm
Teillänge C in mm:
36.0 mm
Gewicht [g]:
800 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Höhe H1 in mm:
17.5 mm
Höhe H2 in mm:
23.0 mm
Herstellernummer:
117.4272
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
315.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
34 mm
Norm:
DIN 3117, IEC 60900
Profil2:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000V
Kopfhöhe (A):
17.5 mm
Variantenartikel:
117.4270
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel sw 34, Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.